Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026516/50
Cod. Produttore
0026516/50
Cod. EAN
4044774627601

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

83,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Robust Fd