Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028174/50
Cod. Produttore
0028174/50
Cod. EAN
4044774660578

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 7G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT 900 P 7G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. La sua costruzione avanzata offre un'eccellente flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegli OLFLEX per un'affidabilità senza pari nelle tue operazioni robotiche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Robot 900 P