Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023326
Cod. Produttore
0023326
Cod. EAN
4044776102854

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX PETRO FD 865 CP 7G1, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccezionale protezione contro agenti chimici e meccanici. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili. Con un design che favorisce la sicurezza e l'efficienza, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche più esigenti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp