Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046012/50
Cod. Produttore
0046012/50
Cod. EAN
4044775194652

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo cavo: SIHF
  • Applicazioni: Alta temperatura
  • Protezione: Isolamento resistente
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 7 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per applicazioni ad alta temperatura fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni termiche e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica anche in condizioni ambientali critiche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf