Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046012/100
Cod. Produttore
0046012/100
Cod. EAN
4044774666938

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 7G1 mm²
  • Tipo cavo: SIHF
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali robusti e duraturi
  • Alta sicurezza e affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata marca offre prestazioni eccezionali in applicazioni industriali, garantendo una trasmissione sicura ed efficace dell'energia. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf