Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046012
Cod. Produttore
0046012
Cod. EAN
4044773045147

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 7 fili di sezione 1 mm², progettato per applicazioni ad alta temperatura fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo elevata conduttività e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza, flessibilità e sicurezza in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf