Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046312
Cod. Produttore
0046312
Cod. EAN
4044773451382

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Materiale: Alta resistenza
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1 per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C