Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046712
Cod. Produttore
0046712
Cod. EAN
4044774764177

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione conduttori: 7G1,0 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura e agenti
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre un'eccellente flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, rendendolo la scelta perfetta per un'ampia gamma di utilizzi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms