Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027294/50
Cod. Produttore
1027294/50
Cod. EAN
4044776755104

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 891 CY
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale: Rame flessibile
  • Isolamento: Classe specifica
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche industriali
  • Durata: Alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 CY con 7 conduttori di classe e materiale specificati per garantire elevata affidabilità e prestazioni ottimali. Il conduttore è composto da 7 fili con dimensioni AWG precise, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 891 Cy