Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027294
Cod. Produttore
1027294
Cod. EAN
4044776697893

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 fili conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX FD 891 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Rame
  • Uso: Industriale e civile
  • Durata: Lunga
  • Conduttività: Ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 891 CY è costituito da 7 fili di conduttore, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Il materiale e la superficie del conduttore sono selezionati per assicurare una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto sicuro della corrente elettrica in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 891 Cy