Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026128/50
Cod. Produttore
1026128/50
Cod. EAN
4044775830567

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7 fili
  • Materiale conduttore: specifico
  • Classe conduttore: ottimale
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: alta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 891 7G1 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili, realizzato con materiale conduttore specifico e superficie definita per garantire ottime prestazioni elettriche. Le dimensioni AWG e la classe del conduttore sono studiate per assicurare affidabilità e sicurezza nell’installazione e nell’uso. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente elettrica in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 891