Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026128
Cod. Produttore
1026128
Cod. EAN
4044773742688

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Flessibile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e affidabilità in condizioni di utilizzo variabili. La sua costruzione avanzata permette un'eccellente gestione del calore e una protezione efficace contro le interferenze. OLFLEX FD 891 7G1 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 891