Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027564
Cod. Produttore
0027564
Cod. EAN
4044773014778

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale isolante: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Utilizzo: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 7G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili, anche in condizioni impegnative. Con un design innovativo, OLFLEX FD 855 P 7G1 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 855 P