Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027564/100
Cod. Produttore
0027564/100
Cod. EAN
4044774632063

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 7G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti di lavoro esigenti. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con il suo eccellente isolamento, l'OLFLEX FD 855 P 7G1 offre una protezione superiore contro le interferenze elettriche, rendendolo la scelta perfetta per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 855 P