Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027639/100
Cod. Produttore
0027639/100
Cod. EAN
4044774633435

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Classe conduttore: Alta qualità
  • Trattamento superficie: Conducibilità migliorata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: FD 855 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 7 fili di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una classe specifica che assicura prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Le dimensioni AWG sono studiate per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, offrendo flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Fd 855 Cp