Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281807CY
Cod. Produttore
281807CY
Cod. EAN
4044773841404

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 7 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Applicazione: Controllo segnali
  • Costruzione: Flessibile e compatto
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione, mentre il design compatto lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti. Con OLFLEX CONTROL TM CY 7G1, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando