Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281807CY/76
Cod. Produttore
281807CY/76
Cod. EAN
4044774575483

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM CY 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 7 fili di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in rame flessibile di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni di conduttività. Progettato per applicazioni di controllo e automazione, offre elevata flessibilità e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando