Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281807/76
Cod. Produttore
281807/76
Cod. EAN
4044774575445

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,18 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: CONTROL TM
  • Applicazione: Controllo industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 7 fili di sezione 1,18 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni di controllo industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando