Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281807/152
Cod. Produttore
281807/152
Cod. EAN
4044774575452

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 18/7C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Protezione: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Trasmissione: segnali sicuri
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM 7G1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 7G1, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente e una performance affidabile. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce una trasmissione sicura dei segnali. Con una costruzione robusta, è perfetto per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Scegli OLFLEX CONTROL TM 7G1 per la tua prossima installazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando