Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281807
Cod. Produttore
281807
Cod. EAN
4044773823493

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CONTROL
  • Fili conduttore: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: rame flessibile
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: TM
  • Trattamento conduttore: antiossidante
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 7 fili di conduttore in rame flessibile, ideale per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è composto da fili sottili per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. La dimensione AWG è progettata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mentre la superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni che richiedono affidabilità e performance in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando