Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026334/1000
Cod. Produttore
0026334/1000
Cod. EAN
4044774624594

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Con un design innovativo, l'OLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P