Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026234/50
Cod. Produttore
0026234/50
Cod. EAN
4044774622682

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 7 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Protezione: Classe II
  • Temperatura: -5°C a +70°C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura versatile lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard di settore. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nella tua installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

226 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy