Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026234/100
Cod. Produttore
0026234/100
Cod. EAN
4044774622699

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 7G1
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Durevole
  • Protezione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con il suo design robusto, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1 è perfetto per garantire una connessione sicura e affidabile in ogni situazione. Scegli un cavo che unisce prestazioni e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

226 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy