Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026434
Cod. Produttore
0026434
Cod. EAN
4044773038217

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Guaina: flessibile e resistente
  • Resistenza agenti chimici: elevata
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Durata: lunga nel tempo
  • Installazione: facile in spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti industriali grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza agli agenti chimici. Realizzato con materiali durevoli, il cavo presenta una guaina flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp