Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026434/100
Cod. Produttore
0026434/100
Cod. EAN
4044774626451

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CP
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con conduttore di alta qualità composto da 7 fili. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie conduttiva ottimale per una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp