Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026134
Cod. Produttore
0026134
Cod. EAN
4044773045871

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Contro usura e agenti esterni
  • Applicazioni: Industriali e generiche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1 per un'affidabilità senza compromessi nelle tue applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810