Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026134/50
Cod. Produttore
0026134/50
Cod. EAN
4044774620190

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810