Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026134/250
Cod. Produttore
0026134/250
Cod. EAN
4044775159132

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 7G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità e facilita la flessibilità del cavo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810