Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312207
Cod. Produttore
1312207
Cod. EAN
4044773084306

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Materiale isolante: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con un design robusto e una costruzione affidabile, OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando