Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313207
Cod. Produttore
1313207
Cod. EAN
4044773082517

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 CP 7G1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 7 fili, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Grazie alla sua struttura e ai materiali impiegati, è adatto a installazioni che necessitano di un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando