Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123274/50
Cod. Produttore
1123274/50
Cod. EAN
4044774599786

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7G1
  • Serie: CLASSIC 135
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Resistenza chimica: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Applicazione: industriale
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 135 CH 7G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza meccanica e chimica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con una sezione di 7G1, è ideale per collegamenti elettrici sicuri e efficienti, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch