Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136542
Cod. Produttore
1136542
Cod. EAN
4044777951222

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 7G1
  • Colore: Nero
  • Alta flessibilità: Sì
  • Resistente all’usura: Sì
  • Applicazioni: Industriali/Domestiche
  • Protezione ambientale: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per installazioni sia industriali che domestiche. Con un design elegante in colore nero, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero