Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136207
Cod. Produttore
1136207
Cod. EAN
4044773092592

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Numero conduttori: 7G1
  • Alta flessibilità: si
  • Resistenza usura: elevata
  • Uso: industriale
  • Protezione ambientale: superiore
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è ideale per utilizzi industriali, grazie alla sua flessibilità e affidabilità. Con una costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy