Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119247
Cod. Produttore
1119247
Cod. EAN
4044776969501

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 è un cavo elettrico caratterizzato da un conduttore composto da sette fili con superficie specifica e materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo offre ottime prestazioni di trasmissione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo. La struttura accurata del conduttore assicura una connessione stabile e duratura, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero