Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119247/100
Cod. Produttore
1119247/100
Cod. EAN
4044777244607

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 7G1
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: affidabile
  • Installazione: sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 7G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente dell'elettricità. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 per un'installazione sicura e duratura nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero