Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019967
Cod. Produttore
10019967
Cod. EAN
4044774391281

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: alta qualità
  • Conduttori: 7G1
  • Flessibilità: eccellente
  • Resistenza: all'usura
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura. La sua struttura ottimizzata consente una facile installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 N è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 H