Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135207
Cod. Produttore
1135207
Cod. EAN
4044773097276

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Adatto per: Applicazioni elettriche
  • Durabilità: Robusto e affidabile
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una costruzione che resiste a condizioni difficili, OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy