Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125207
Cod. Produttore
1125207
Cod. EAN
4044773103496

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 7 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Superficie: liscia
  • Serie: Classic 110 SY
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 SY con 7 fili di sezione 1 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza grazie alla sua struttura accuratamente realizzata. Adatto a diverse applicazioni elettriche, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento