Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125207/250
Cod. Produttore
1125207/250
Cod. EAN
4044777028924

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Struttura: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e sicurezza. La struttura flessibile e la configurazione a 7 fili consentono facilità di posa e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento