Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119207/50
Cod. Produttore
1119207/50
Cod. EAN
4044774551401

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Utilizzo: applicazioni industriali
  • Protezione: alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente conduttività e protezione. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e affidabilità. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110