Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119207/200
Cod. Produttore
1119207/200
Cod. EAN
4044774551425

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 7G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro influenze ambientali
  • Conduzione: Affidabile
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le influenze ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando sempre risultati eccellenti. Scegli OLFLEX per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 110