Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035204
Cod. Produttore
0035204
Cod. EAN
4044773026818

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: uso versatile
  • Protezione: ottimale e durevole
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduzione: eccellente efficienza
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale per le tue applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con la sua eccellente conduzione elettrica, l'OLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V