Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016047/50
Cod. Produttore
0016047/50
Cod. EAN
4044774545172

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70 °C
  • Applicazioni: uso generale elettrico
  • Resistenza: alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che offrono resistenza e sicurezza. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità nel tempo. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un cavo che unisce tecnologia avanzata e prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 100 Argento