Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016047
Cod. Produttore
0016047
Cod. EAN
4044773030822

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 100 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Adatto uso: Industriale e commerciale
  • Protezione ambientale: Ottimale
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 100 Argento