Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010046/50
Cod. Produttore
0010046/50
Cod. EAN
4044774533605

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 7 x 1 mm²
  • Classe conduttori: ev004201
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Robustezza: Alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Resistenza: Duratura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 7 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, con conduttori di classe ev004201 che assicurano flessibilità e ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, è adatto a impianti industriali e civili grazie alla sua robustezza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V