Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010046/100
Cod. Produttore
0010046/100
Cod. EAN
4044774533612

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 7G1
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriali
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Sicurezza: Certificata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellente flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica. Con OLFLEX CLASSIC 100 7G1, puoi contare su una soluzione sicura e duratura per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V