Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012829/100
Cod. Produttore
0012829/100
Cod. EAN
4044774577333

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Utilizzo: Industriale, ambienti difficili
  • Protezione: Resistente a oli e agenti chimici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con una costruzione robusta, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua versatilità e resistenza lo rendono perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX 440 P 7G1 offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando che i tuoi sistemi elettrici funzionino senza problemi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

138 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 440 P