Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311207/100
Cod. Produttore
1311207/100
Cod. EAN
4044777252732

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX 409 P
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale e civile
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Serie: OLFLEX 409 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura flessibile e resistente del cavo facilita l'installazione anche in spazi ridotti, offrendo un prodotto versatile e performante per il settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 409 P Comando