Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011116
Cod. Produttore
0011116
Cod. EAN
4044773006834

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7G1 mm²
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 7G1, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che favorisce la flessibilità, OLFLEX 191 7G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 191