Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015707
Cod. Produttore
0015707
Cod. EAN
4044773033410

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 CY 7G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 7G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità e sicurezza. La sua costruzione permette un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX 150 CY 7G1, puoi contare su un cavo che soddisfa le esigenze più elevate in termini di prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7G1Mmâ² Olflex 150 Cy